Universal-Schleifreiniger G

Artikel-Nr.: 557660 G
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Feinheitsgrad grob
    Länge 80 mm
    Breite 50 mm
    Höhe 20 mm
    Produktart Schleifklotz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 557660 G
    EAN / GTIN 4045197241757
    Herstellernummer 557660 G

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Stein
     
    Lacke
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Flexibler Handschleifklotz, mit elastisch gebundenem Schleifkorn vollständig durchsetzt (hohe Standzeit, vollständiger Aufbrauch möglich). Durch die offenporige Bindung setzt sich der Schleifkörper nie zu. Für Nass- und Trockenschliff geeignet. Wasser- und ölbeständig.
    Preisgünstige Ausführung mit Korund (A).

    Verwendung:

    Universell zum Reinigen, Polieren, Glätten, Mattieren und Schleifen von allen Materialien.

    Hinweis:

    Wasser, Petroleum, Pasten oder ähnliche Zusätze erhöhen die Wirkung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb