Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schleifpapier-Set 50-teilig Lochung 10fach 320

Artikel-Nr.: 557577 320

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 320
Feinheitsgrad sehr fein
Breite 115 mm
Länge 230 mm
Anzahl Absauglöcher 10
Anzahl Schleifblätter 50
Produktart Klett-Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557577 320

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Flexibles, latexhaltiges B- bzw. C-Papier mit Korund bestreut (542B7 / 542C7). Rückseite mit Kletthaftung für schnellen Blattwechsel und höhere Reißfestigkeit.

Vorteil:

Holz- und Lackschliff
  • Ausgezeichnete Kornhaftung − lange Standzeit, keine Oberflächenbeschädigung durch frühzeitigen Kornausbruch.
  • Staubabweisende Zusätze verhindern das Anhaften von Schleifstaub.
  • Hochwertiges Korundkorn für maximale Schleifleistung bis zum Schluss.

Verwendung:

Schleifen von Grundierungen, Füllern, Decklacken sowie Entgraten und Anrauen von Kunststoffbauteilen und zur allgemeinen Holzbearbeitung.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb