Schleifpapier (SiC) wasserfest Matador 800

Artikel-Nr.: 557500 800
(CHF 14.84 / 1 Quadratmeter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,95  CHF / Stück
    (CHF 14.84 / 1 Quadratmeter)
  • ab 50 Stück
    0,80  CHF / Stück
    (CHF 12.50 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
839 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Produktdetails

Technische Daten

Serie Matador
Schleifmittel Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 800
Feinheitsgrad polier
Schleifblatt Breite 280 mm
Schleifblatt Länge 230 mm
Herstellerbezeichnung 911 A
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557500 800
EAN / GTIN 4002748325489
Herstellernummer 132548

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr festes und flexibles Latexpapier mit gleichmäßig gestreutem Siliciumcarbid (SiC). Gute Kornhaftung, große Schleifkraft und lange Standzeit.
Blattgröße 230×280 mm.

Verwendung:

Vorwiegend zum Handschleifen im Karosseriebau, in Reparaturwerkstätten und Lackierereien, zum Schleifen und Feinschleifen lackierter oder gespachtelter Flächen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb