Schleifschwamm-Set 24-teilig extra weich, 120×98×13 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 557480 60
Setpreis 24 Stück (CHF 0.95 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 60
Feinheitsgrad mittel
Breite 98 mm
Höhe 13 mm
Länge 120 mm
Anzahl beschichteter Flächen 2
Anzahl Schwämme, Pads 24
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557480 60
EAN / GTIN 4062406155971
Herstellernummer 557480 60

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifschwamm mit extra weicher Zwischenschicht. Passt sich hervorragend allen Profilen an. 2-seitig beschichtet.
Korund (A) mit einer Keramikbeschichtung für eine höhere Standzeit.
Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung.

Vorteil:

  • Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.
  • Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.
  • Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.

Verwendung:

Zum Feinschleifen unebener und profilierter Flächen ohne die Geometrie zu verändern. Anschleifen von Metall, Holz und Kunststoffen vor dem Farbauftrag, Lackzwischenschliff.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schleifschwamm-Set 24-teilig extra weich, 120×98×13 mm, Körnung: 60

Schleifschwamm-Set 24-teilig extra weich, 120×98×13 mm, Körnung: 60

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  22.85
(CHF 0.95 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  94.90
(CHF 0.47 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar
CHF  23.55
(CHF 0.98 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  32.30
(CHF 1.62 / 1 Stück)
Breite 98 mm 100 mm 68 mm 98 mm
Feinheitsgrad mittel mittel mittel mittel
Höhe 13 mm 3 mm 26 mm 5 mm
Körnung 60 60 60 60
Schleifmittel Normalkorund (A) Normalkorund (A) Normalkorund (A) Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A A A A
Produktart Schleifschwamm Schleifschwamm Schleifschwamm Schleifschwamm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb