Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel 100

Artikel-Nr.: 556965 100
(CHF 0.74 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Korund
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 100
    Feinheitsgrad mittel
    Sparrollen Breite 40 mm
    Sparrollen Länge 50 m
    Höhe Spender 312 mm
    Tiefe Spender 312 mm
    integriertes Abreißmesser ja
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 556965 100
    EAN / GTIN 4045197808264
    Herstellernummer 556965 100

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dicht gewebtes, robustes und hochflexibles Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem Normalkorund (A). Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.
    Sparrolle in praktischer Spenderbox mit Sichtschlitz für schnelle Füllstandserkennung und hochwertigem Abreißmesser.

    Verwendung:

    Ideal für Metall. Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb