Schleifgewebe (A) braun, sehr flexibel KK 114 F 600

Artikel-Nr.: 556900 600
(CHF 43.75 / 1 Quadratmeter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.80 / Stück
    (CHF 43.75 / 1 Quadratmeter)
  • ab 50 Stück
    CHF  2.30 / Stück
    (CHF 35.94 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
472 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KK114F
    Schleifmittel Normalkorund
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 600
    Feinheitsgrad polier
    Schleifblatt Breite 280 mm
    Schleifblatt Länge 230 mm
    Herstellerbezeichnung Starcke 531 JFF,
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 556900 600
    EAN / GTIN 4002748327452
    Herstellernummer 132745

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A). Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit. Blattgröße 230×280 mm.
    Typ VSM KK 114 F: Gewebe braun, für extrem hohe Beanspruchung. Diese Qualität ist besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen, ohne zu fransen.
    Typ Starcke 531 JFF, hochflexibel, ideal für Armaturenschliff.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Schleifgewebe (A) braun, sehr flexibel KK 114 F 600

    Schleifgewebe (A) braun, sehr flexibel KK 114 F 600

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    472 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  2.80
    (CHF 43.75 / 1 Quadratmeter)
    ab 50  St.
    CHF  2.30
    (CHF 35.94 / 1 Quadratmeter)
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    399 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  1.90
    (CHF 29.69 / 1 Quadratmeter)
    ab 50  St.
    CHF  1.60
    (CHF 25.00 / 1 Quadratmeter)
    Feinheitsgrad polier polier
    Körnung 600 600
    Schleifblatt Breite 280 280
    Schleifblatt Länge 230 230
    Schleifmittel Normalkorund Korund
    Schleifmittelkurzzeichen A A
    Produktart Schleifgewebe Schleifgewebe

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb