Schleifgewebe (A) robust, hochflexibel, 230×280 mm, Körnung: 150

Artikel-Nr.: 556790 150
Preis pro 1 Stück (CHF 18.75 / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.20 / Stück
    (CHF 18.75 / 1 Quadratmeter)
  • ab 50 Stück
    CHF  1.00 / Stück
    (CHF 15.63 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 150
Feinheitsgrad mittel
Schleifblatt Breite 280 mm
Schleifblatt Länge 230 mm
Produktart Schleifgewebe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 556790 150
EAN / GTIN 4045197807786
Herstellernummer 556790 150
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A). Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit. Blattgröße 230×280 mm.
Sehr robustes und hochflexibles Schleifgewebe (öl- und petroleumfest). Passt sich ideal an die Werkstückgeometrie an. Lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen, ohne zu fransen.

Verwendung:

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb