Grobreinigungsscheibe mit Schaft (SiC), XT-ZS, Scheiben-⌀: 75mm

Artikel-Nr.: 555930 75
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Härtegrad sehr hart
Feinheitsgrad extra grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 75 mm
Dicke 15 mm
Scheibenbreite 15 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Drehzahl 8.000 min-1
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555930 75
EAN / GTIN 4054596605817
Herstellernummer 7100192707

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu.
Kantenstabil, extrem hohe Abtragsrate und Standzeit. Ideal zum Entfernen von Zunder.

Verwendung:

Radialer Einsatz auf flexiblen Wellen und Geradschleifern. Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb