Vlies-Schleifstern 100

Artikel-Nr.: 555917 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  10.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  8.60 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Körnungsvergleich 100
    Feinheitsgrad grob
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Farbe braun
    empfohlene Drehzahl 7.500 min-1
    maximale Drehzahl 13.000 min-1
    Produktart Vlies-Schleifstern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 555917 100
    EAN / GTIN 4067263290599
    Herstellernummer 555917 100

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Stein
     
    Lacke
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sternförmig angeordnetes Schleifvlies mit Gewindeaufnahme. Reißfeste und robuste Vliesausführung, kein Ausfransen auf Schnittkanten. 3-lagig.

    Verwendung:

    Zum Reinigen, Entgraten und Finishen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen, Innengewinden, Rohren und Vertiefungen. Mit Spannstift Nr. 555920 verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb