{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Körnungsvergleich | 180 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
⌀ | 25 mm | |
Farbe | blau | |
empfohlene Drehzahl | 10.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Vlies-Schleifstern |
Artikelnummer | 555912 180 | |
Herstellernummer | 555912 180 |