Sisal-Tuchring zum Vorpolieren 350 mm

Artikel-Nr.: 555742 350
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ring-⌀ 350 mm
Ringbreite 18 mm
Bohrungs-⌀ 40 mm
Reduzierring-⌀ 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
Reduzierring-⌀ 1 Zoll; 1/2 Zoll
Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555742 350
EAN / GTIN 4062406300487
Herstellernummer 555742 350

Beschreibung

Ausführung:

Die Imprägnierung der Sisal-Baumwoll Tuchringe ermöglicht eine höhere Angriffswirkung, mehr Stabilität, längere Standzeit und bessere Pastenhaftung.
Tuchring um Pappkern (Aufnahme) gewickelt.

Verwendung:

Die Tuch-Falten-Ringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden. Für den Einsatz mit Polierpasten. Von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur von Metallen (Umfangsgeschwindigkeit ca. 25 − 30 m/s).
Sisal-Baumwoll Tuchringe, vor allem zum Vorpolieren (INOX, Stahl) und Mattieren von NE-Metallen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb