Sisal-Tuchring-Set, 3-teilig, mit Imprägnierung zum Vorpolieren 150 mm

Artikel-Nr.: 555725 150
Setpreis 3 Stück (CHF 22.97 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ring-⌀ 150 mm
    Ringbreite 20 mm
    Bohrungs-⌀ 20 mm
    Reduzierring-⌀ 14 mm; 16 mm
    Produktart Tuchring

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 555725 150
    EAN / GTIN 4013349627759
    Herstellernummer L045681251

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Tuch-Faltenringe sind um einen Metallkern (Aufnahme) gewickelt; Set-Inhalt jeweils drei Ringe.
    Die Imprägnierung der Sisal-Baumwoll Tuchringe ermöglicht eine höhere Angriffswirkung, mehr Stabilität, längere Standzeit und bessere Pastenhaftung.
    Unipol® Tuchring um Metallkern (Aufnahme) gewickelt.

    Verwendung:

    Die Tuch-Falten-Ringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden. Für den Einsatz mit Polierpasten. Von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur von Metallen (Umfangsgeschwindigkeit ca. 25 − 30 m/s).
    Sisal-Baumwoll Tuchringe, vor allem zum Vorpolieren (INOX, Stahl) und Mattieren von NE-Metallen.

    Hinweis:

    Spanndorne für Tuchringe siehe Nr. 555785.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb