Faltscheibe 120

Artikel-Nr.: 555181 120
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 120
Scheiben-⌀ 160 mm
empfohlene Drehzahl 3.800 min-1
Produktart Schleifstreifenring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555181 120
EAN / GTIN 4062406272401
Herstellernummer 555181 120

Beschreibung

Ausführung:

Gefaltetes Schleifleinen. Bohrungs-⌀ 10 mm.

Verwendung:

Ideal für die Bearbeitung von Schweißnähten, Ecken und schmalen Nuten. Umfangsseitiger oder flacher Einsatz.
Maximale Drehzahl 5500 min-1.

Hinweis:

Spanndorn Nr. 555785 Gr. 10 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb