Kissenschleifer (A) 4-lagig, ⌀ 30 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 555170 80

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.35 / Stück
  • ab 20 Stück
    CHF  2.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 80
Schleifmittelunterlage Leinen
Scheiben-⌀ 30 mm
Antriebsmaschine Geradschleifer
empfohlene Drehzahl 6.500 min-1
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555170 80
EAN / GTIN 4007220152706
Herstellernummer 4007220152706

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezialwerkzeug mit 4-lagigem ineinander greifenden Schleifleinen und zentrischer Gewindeaufnahme.

Verwendung:

Zum Seitenschleifen an schwer zugänglichen Stellen, wie Nuten, Hohlkehlen und Schlitzen. Schleifen mit Ober- und Unterseite möglich.

Hinweis:

Spanndorn Nr. 555175 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb