Schleiflamellenrad (A) 40

Artikel-Nr.: 555145 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 40
    Scheiben-⌀ 165 mm
    Scheibenbreite 30 mm
    Bohrungs-⌀ 54 mm
    maximale Drehzahl 5.200 min-1
    Produktart Schleiflamellenrad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 555145 40
    EAN / GTIN 4045197525659
    Herstellernummer 555145 40

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Stein
     
    Lacke
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schleiflamellenräder mit Korundgewebe (A). Bohrungs-⌀ 54 mm.

    Verwendung:

    Entfernen und Reinigen von Schweißnähten, Schleifen von großen Flächen und Werkstücken mit unregelmäßigem Profil.

    Hinweis:

    Für kleinere Aufnahmewellen als ⌀ 54 mm den aufbohrbaren Metallflansch Nr. 555140 verwenden. Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Schleiflamellenrad (A) 40

    Schleiflamellenrad (A) 40

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  29.05
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    4 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  26.00
    ab 5  St.
    CHF  21.65
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1
    Körnung 40 40
    Scheiben-⌀ 165 125
    Scheibenbreite 30 20
    Schleifmittel Normalkorund (A) Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A A
    Produktart Schleiflamellenrad Fächerschleifrad

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb