Fächerschleifer Vlies wellenförmig 80X50 mm

Artikel-Nr.: 554975 80X50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  26.55 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  22.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Kopf-⌀ 80 mm
Kopfbreite 50 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Drehzahl 4.000 min-1
maximale Drehzahl 7.000 min-1
Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554975 80X50
EAN / GTIN 4045197678836

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sinusförmig gelegtes Schleifvlies ohne geschnittene Kanten. Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

Zum ansatzfreien Mattieren und Polieren.