{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnungsvergleich | 180 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Kopf-⌀ | 40 mm | |
Kopfbreite | 20 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 7.500 min-1 | |
maximale Drehzahl | 14.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554906 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197676078 | |
Herstellernummer | 554906 40X20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Fächerschleifer Vlies (ZA), mittel, Kopf-⌀×Kopfbreite: 40X20mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
204 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Kopf-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kopfbreite | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Körnungsvergleich | 180 | 180 / 150 | 180 | 180 |
maximale Drehzahl | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | A | A | SiC |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Fächerschleifer | Fächerschleifer | Fächerschleifer | Fächerschleifer |