Fächerschleifer (SiC) 30X10 mm

Artikel-Nr.: 554650 30X10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnung 60
    Kopf-⌀ 30 mm
    Kopfbreite 10 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    empfohlene Drehzahl 16.000 min-1
    maximale Drehzahl 25.400 min-1
    Produktart Fächerschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554650 30X10
    EAN / GTIN 4045197240965
    Herstellernummer 554650 30X10

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    Lacke
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
    Schleiflamellen mit Siliciumcarbid-Korn (SiC) bestreut. Schaft-⌀ 6 mm.

    Verwendung:

    Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb