Fächerschleifer (A) 20X10 mm

Artikel-Nr.: 554400 20X10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  2.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 150
    Kopf-⌀ 20 mm
    Kopfbreite 10 mm
    Schaft-⌀ 3 mm
    empfohlene Drehzahl 20.000 min-1
    maximale Drehzahl 28.000 min-1
    Produktart Fächerschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554400 20X10
    EAN / GTIN 4045197437235
    Herstellernummer 554400 20X10

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
    Schleiflamellen mit Normalkorund (A) bestreut.

    Verwendung:

    Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb