{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Korund-Schleifkorn (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 40 | |
Kopf-⌀ | 80 mm | |
Kopfbreite | 30 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 6.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 9.500 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554095 80X30 | |
EAN / GTIN | 4045197803269 | |
Herstellernummer | 554095 80X30 |