{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 75 mm | |
Gewinde | M14 | |
Aufnahme werkzeugseitig | Schnellspannsystem Außengewinde | |
Aufnahme maschinenseitig | Gewinde M14 | |
passend für Schnellwechselsystem | Roloc™ | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Stützteller |
Artikelnummer | 554094 75 | |
EAN / GTIN | 50051144849982 | |
Herstellernummer | 7000028376 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14 hart 75 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
CHF 34.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 22.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme maschinenseitig | Gewinde M14 | |
Aufnahme werkzeugseitig | Schnellspannsystem Außengewinde | |
Außen-⌀ | 75 | 75 |
Gewinde | M14 | M14 |
maximale Drehzahl | 20.000 | 20.000 |
passend für Schnellwechselsystem | Roloc™ | |
Produktart | Stützteller | Stützteller |