Vlies-Finishingscheibe (CER) PN-DR 180

Artikel-Nr.: 554069 180

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.45 / Stück
  • ab 25 Stück
    CHF  3.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnungsvergleich 180
Feinheitsgrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Ausführung A medium
maximale Drehzahl 18.000 min-1
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554069 180
EAN / GTIN 638060892916
Herstellernummer 7100264196

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Universelles und leistungsfähiges Nylonvlies kombiniert mit präzisionsgeformtem Keramikschleifkorn (CER) für einen hohen Abtrag und eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb