{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Härtegrad | mittel | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 76,2 mm | |
Herstellerbezeichnung | XL-DR | |
Ausführung | 6 A medium | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Kompaktscheibe |
Artikelnummer | 554067 180/6 | |
EAN / GTIN | 30048011171914 | |
Herstellernummer | 7000028469 | |
Hersteller | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |