Vlies-Finishingscheibe, ⌀ 76,2 mm, Körnungsvergleich: 180

Artikel-Nr.: 554043 180

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.55 / Stück
  • ab 25 Stück
    CHF  2.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Nylonvlies
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 76,2 mm
Ausführung A medium
maximale Drehzahl 18.000 min-1
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554043 180
EAN / GTIN 4062406300739
Herstellernummer 554043 180

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Universelles und leistungsfähiges Nylonvlies.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.
Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb