Schleifscheibe (ZA) 120

Artikel-Nr.: 554018 120

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.10 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  0.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
444 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 120
Scheiben-⌀ 50,8 mm
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554018 120
EAN / GTIN 4045197966155
Herstellernummer 554018 120

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zirkonkorund (ZA) mit bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis für wirtschaftlichen Einsatz auf Stahl und NE-Metalle.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb