Schleifscheibe 787C 36

Artikel-Nr.: 554016 36

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.45 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  2.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554016 36
EAN / GTIN 50076308896909
Herstellernummer 7100100981

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn (CER).
Mit präzisionsgeformtem Cubitron™ II Schleifkorn.
Stabile Fiberunterlage, ideal für die Kantenbearbeitung.

Verwendung:

Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb