Gummi-Schleifteller Klett 18 mm

Artikel-Nr.: 553995 18

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Gummi

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Gummi
Außen-⌀ 18 mm
Aufnahme werkzeugseitig Klett
Schaft-⌀ 3 mm
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553995 18
EAN / GTIN 4027497023769
Herstellernummer A250401830001

Beschreibung

Ausführung:

Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 3 mm. Klettrücken mit Stahlhaken für optimalen Halt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb