Klett-Schleifblatt (SiC) Set 100-teilig, ⌀ 32 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 553975 120
Setpreis 100 Stück (CHF 0.34 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 120
Scheiben-⌀ 32 mm
Aufnahme Klett
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553975 120
EAN / GTIN 4027497149278
Herstellernummer A3302030120

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rückseite der Scheiben ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.

Verwendung:

Auf Mikro-Schleifsystemen. Arbeitshöchstgeschwindigkeit siehe Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb