Schleifscheibe (A) 60

Artikel-Nr.: 553955 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,75  CHF / Stück
  • ab 50 Stück
    1,45  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 60
Scheiben-⌀ 76,2 mm
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553955 60
EAN / GTIN 4045197526281
Herstellernummer 553955 60

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.
Normalkorund (A) für universellen Einsatz.
Zentrischer Sitz des Schleifblattes, dadurch vibrationsfreier Rundlauf.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schleifscheibe (A) 60

Schleifscheibe (A) 60

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,75  CHF
ab 50  St.
1,45  CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
215 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,15  CHF
ab 50  St.
1,80  CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
66 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,15  CHF
ab 50  St.
1,80  CHF
Körnung 60 60 60
maximale Drehzahl 20.000 min-1 20.000 min-1 20.000 min-1
Scheiben-⌀ 76,2 mm 76,2 mm 76,2 mm
Schleifmittel Normalkorund (A) Keramikkorn Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen A Keramik Keramik
Schleifmittelunterlage Fiberunterlage
Produktart Schleifscheibe Schleifscheibe Schleifscheibe

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb