Schleifrolle zylindrisch (A) Korn 150 fein, Schleifrollen-⌀×Schleifrollenlänge: 6X38mm

Artikel-Nr.: 553885 6X38
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.40 / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  1.15 / 1 Stück
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schleifrollen-⌀×Schleifrollenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 150
Feinheitsgrad fein
Schleifrollenform zylindrisch
Schleifrollen-⌀ 6 mm
Schleifrollenlänge 38 mm
maximale Drehzahl 26.000 min-1
Produktart Schleifrolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553885 6X38
Kopieren
EAN / GTIN 4045197524560
Kopieren
Herstellernummer 553885 6X38
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
 
INOX
Eignung / [m/min]
 
GG(G)
Eignung / [m/min]
 
CuZn
Eignung / [m/min]
 
Kunststoff, GFK
Eignung / [m/min]
 
Holz
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifrollen bestehen aus aufgewickeltem Schleifgewebe Normalkorund (A).
Zylindrische Form.

Passend für:

Schleifrollenträger Nr. 553835.

Passend für:

Träger Aufnahme-⌀ × Gesamtlänge: 3×63

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb