Fächerschleifhülse (ZA) Korn 40 grob 60X30 mm

Artikel-Nr.: 553820 60X30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  11.95 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  9.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hülsen-⌀×Hülsen Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Zirkonkorund
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 40
Feinheitsgrad grob
Hülsen Form zylindrisch
Außen-⌀ 75 mm
Hülsen-⌀ 60 mm
Hülsen Breite 30 mm
maximale Drehzahl 9.500 min-1
Produktart Fächerschleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553820 60X30
EAN / GTIN 4045197723130
Herstellernummer 553820 60X30

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.
Dicht um einen stabilen Kern gepackte Schleiflamellen aus Zirkonkorund-Gewebe (ZA). Durch den gleichmäßigen Verschleiß einzelner Lamellen wird ständig neues Schleifgewebe freigesetzt und erhöht die Lebensdauer und Abtragsleistung um ein Vielfaches.

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern − auch an Kanten.
Für aggressive Flächenschliffarbeiten als Alternative zu Schleifhülsen oder Fächerschleifern. Verwendung ausschließlich in Laufrichtung des Trägerkörpers, die Laufrichtung ist im Kern der Hülse gekennzeichnet.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb