Schleifhülse (A) Korn 60 mittelgrob, Hülsen-⌀×Hülsen Breite: 22X20mm

Artikel-Nr.: 553710 22X20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  0.55 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  0.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
192 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hülsen-⌀×Hülsen Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 60
Feinheitsgrad mittelgrob
Hülsen Form zylindrisch
Hülsen-⌀ 22 mm
Hülsen Breite 20 mm
Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553710 22X20
EAN / GTIN 4045197240309
Herstellernummer 553710 22X20

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.
Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.
Normalkorund (A).

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern − auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb