Schleifhülse (A) Korn 40 grob 30X20 mm

Artikel-Nr.: 553700 30X20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  0.65 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  0.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
103 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hülsen-⌀×Hülsen Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 40
Feinheitsgrad grob
Hülsen Form zylindrisch
Hülsen-⌀ 30 mm
Hülsen Breite 20 mm
Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553700 30X20
EAN / GTIN 4045197240255
Herstellernummer 553700 30X20

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.
Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.
Normalkorund (A).

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern − auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb