Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-⌀ 6 mm 15X30 mm

Artikel-Nr.: 553600 15X30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  13.40 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  11.15 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
184 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopflänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Formbeschreibung zylindrisch
    Kopf-⌀ 15 mm
    Kopflänge 30 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Trägermaterial elastischer Gummikörper
    minimale Drehzahl 25.000 min-1
    maximale Drehzahl 36.000 min-1
    Produktart Schleifhülsenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 553600 15X30
    EAN / GTIN 4045197240170
    Herstellernummer 553600 15X30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb