Schleifkappe (SiC) 1319C

Artikel-Nr.: 553328 1319C

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.20 / Stück
  • ab 100 Stück
    CHF  1.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schleifkappen-⌀, -länge, Form Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Form: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 150
Form C
Schleifkappen-⌀ 13 mm
Schleifkappenlänge 19 mm
empfohlene Drehzahl 16.000 min-1
Produktart Schleifkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553328 1319C
EAN / GTIN 4062406272074
Herstellernummer 553328 1319C

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Hartmetall (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Siliciumcarbid (SiC) ideal zur Bearbeitung von Titan, Aluminium und deren Legierungen.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb