Schleifkappe (CER) 0511G

Artikel-Nr.: 553040 0511G

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  0.95 / Stück
  • ab 100 Stück
    CHF  0.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schleifkappen-⌀, -länge, Form Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 220
Form G
Schleifkappen-⌀ 5 mm
Schleifkappenlänge 11 mm
empfohlene Drehzahl 40.000 min-1
Produktart Schleifkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553040 0511G
EAN / GTIN 4062406271718
Herstellernummer 553040 0511G

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Aggressivität und schneller Abtrag durch eine optimierte Kornbindung.
Keramikkorn (CER) ideal zur Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen. Hohe Abtragsleistung und kühler Schliff.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar (Auf-/ Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb