Diamant-Schleifstifte galvanisch D91 2 mm

Artikel-Nr.: 552595 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Formbeschreibung Kugel
Kopf-⌀ 2 mm
Kopflänge 2 mm
Gesamtlänge 45 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552595 2
EAN / GTIN 4045197724502
Herstellernummer 552595 2

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
15
Kunststoff, GFK
 
15
Stein
 
15
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Rohlinge mit Diamant-Belegung. Sehr schnittfreudig und höchste Standzeit durch galvanische Nickelbindung.

Verwendung:

Im Handeinsatz, auf Industrierobotern oder Innenrund- und CNC-Schleifmaschinen zum Feinschleifen von Bohrungen, Radien, Konturen sowie Entgraten und Anfasen.
Für Hartmetall, technische Keramik, Grau- und Sphäroguss, Glas, CFK/GFK.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten: Diamant trocken 8-18 m/s, Diamant nass 15-25 m/s.

Hinweis:

Diamant-Abziehplatten finden Sie ab Nr. 559000; Diamant-Feilen ab Nr. 529150.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb