CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-⌀: 1,6mm

Artikel-Nr.: 552550 1,6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen CBN
Formbeschreibung Zylinder
Kopf-⌀ 1,6 mm
Kopflänge 4 mm
Gesamtlänge 40 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552550 1,6
EAN / GTIN 4045197724489
Herstellernummer 552550 1,6

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
20
Stahl < 60 HRC
 
20
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Rohlinge mit CBN-Belegung. Sehr schnittfreudig und höchste Standzeit durch galvanische Nickelbindung.

Verwendung:

Im Handeinsatz, auf Industrierobotern oder Innenrund- und CNC-Schleifmaschinen zum Feinschleifen von Bohrungen, Radien, Konturen sowie Entgraten und Anfasen.
Für alle gehärteten, vergüteten und hochlegierten Stähle.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten: CBN trocken 15-25 m/s, CBN nass 20-40 m/s.

Hinweis:

Diamant-Abziehplatten finden Sie ab Nr. 559000; Diamant-Feilen ab Nr. 529150.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb