Schleifvliesrad, Typ: 220

Artikel-Nr.: 552207 220
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  5.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  4.15 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopf-⌀ 30 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Besatzmaterial A
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 m/s - 10 m/s
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552207 220
EAN / GTIN 2050002053366

Beschreibung

Ausführung:

Schleifvlies für feine Satinierarbeiten.

Verwendung:

Zum Hochglanzpolieren vorgeschliffener Oberflächen mit hohem Anspruch an genaue geometrische Formen.

Hinweis:

Polierschwabbel müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 – 10 m/s.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb