Polierstab Filz hart 6X150 mm

Artikel-Nr.: 552035 6X150

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.40 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  1.15 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite × Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Formbeschreibung vierkant
    Länge 150 mm
    Breite 6 mm
    Höhe 6 mm
    Produktart Polierstab

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 552035 6X150
    EAN / GTIN 4051601896048
    Herstellernummer 552035 6X150

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Filz Polierstäbe mittelhart.

    Verwendung:

    Für Polierarbeiten z.B. im Werkzeugbau.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb