Polierstab SiC Korn 150 hart R10X140 mm

Artikel-Nr.: 552034 R10X140
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite × Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Formbeschreibung Rund
Länge 140 mm
Breite 10 mm
Höhe 10 mm
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 150
Bindung PU-Bindung
Produktart Polierstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552034 R10X140
Herstellernummer 552034 R10X140

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Elastische Polyurethan-Polierstäbe mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Für Feinschleifarbeiten und Polierarbeiten z.B. im Werkzeugbau.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Härten sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb