Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Polierstab SiC Korn 150 hart F12X140 mm

Artikel-Nr.: 552034 F12X140
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Formbeschreibung Flach
Länge 140 mm
Breite 12 mm
Höhe 6 mm
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 150
Bindung PU-Bindung
Produktart Polierstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552034 F12X140
Herstellernummer 552034 F12X140

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Elastische Polyurethan-Polierstäbe mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Für Feinschleifarbeiten und Polierarbeiten z.B. im Werkzeugbau.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Härten sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb