Vlies-Kompaktschleifstift ⌀ 25×25 mm 280S

Artikel-Nr.: 551930 280S

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.90 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  5.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 280
Feinheitsgrad fein
Härtegrad weich
Ausführung 2S fine
Bohrungs-⌀ 5 mm
Kopf-⌀ 25 mm
Kopfhöhe 25 mm
Aufnahme über Spanndorn Nr. 551935.
empfohlene Drehzahl 13.000 min-1
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 551930 280S
EAN / GTIN 50048011137136
Herstellernummer 7000000690

Beschreibung

Ausführung:

Scotch-Brite™ Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, verpresste Schleifstiftform, abrichtbar.

Verwendung:

Hinterlässt ein feines Finish und reduziert die Rautiefe auf allen Werkstoffen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb