{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Formbeschreibung | Zylinder | |
Kopf-⌀ | 25 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit | 5 m/s - 10 m/s | |
Produktart | Polierstift |
Artikelnummer | 551925 ZY2530 | |
EAN / GTIN | 4007220752036 | |
Herstellernummer | 4007220752036 |