Polierschleifstift Korn 220 (braun) fein, Kopf-⌀×Kopflänge: 4X8mm

Artikel-Nr.: 551920 4X8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.05 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopflänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 220
Formbeschreibung Zylinder
Kopf-⌀ 4 mm
Kopflänge 8 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Farbe braun
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 10 m/s - 15 m/s
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 551920 4X8
EAN / GTIN 4045197804525
Herstellernummer 551920 4X8

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierstifte mit Normalkorund (A) in gummielastischer Bindung.
GARANT-Polierstifte zeichnen sich durch hohe Standzeit zur schnellen Erzielung einer feinen gleichmäßigen Oberfläche aus. Je nach Ausführung werden gleichmäßige Feinpolituren bis hin zur Glanzpolitur erreicht. GARANT-Polierstifte können mit Abrichtwerkzeugen selbst profiliert werden.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und Polieren von Stahl, rost- und säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen und NE-Metallen. Polierschleifstifte setzen auch bei schmierenden Werkstoffen nicht zu. Zum Mattpolieren oder Anbringen optischer Effekte an rostfreien Behältern usw. Durch elastische Einbindung des Schleifkornes wird eine sehr feine Politur erzielt.
Für Kanten und raue Flächen nicht geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb