Polierschleifstift Korn 80 (grau) grob 4X8 mm

Artikel-Nr.: 551850 4X8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.05 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopflänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 80
    Formbeschreibung Zylinder
    Kopf-⌀ 4 mm
    Kopflänge 8 mm
    Schaft-⌀ 3 mm
    Farbe grau
    empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 10 m/s - 15 m/s
    Produktart Polierstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 551850 4X8
    EAN / GTIN 4062406572419
    Herstellernummer 551850 4X8

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Polierstifte mit Normalkorund (A) in gummielastischer Bindung.
    GARANT-Polierstifte zeichnen sich durch hohe Standzeit zur schnellen Erzielung einer feinen gleichmäßigen Oberfläche aus. Je nach Ausführung werden gleichmäßige Feinpolituren bis hin zur Glanzpolitur erreicht. GARANT-Polierstifte können mit Abrichtwerkzeugen selbst profiliert werden.

    Verwendung:

    Zum Feinschleifen und Polieren von Stahl, rost- und säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen und NE-Metallen. Polierschleifstifte setzen auch bei schmierenden Werkstoffen nicht zu. Zum Mattpolieren oder Anbringen optischer Effekte an rostfreien Behältern usw. Durch elastische Einbindung des Schleifkornes wird eine sehr feine Politur erzielt.
    Für Kanten und raue Flächen nicht geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb