Frässtift fein Zahnung P - Kunststoff AS0625

Artikel-Nr.: 547330 AS0625
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Zahnung P
    Zahnung Kurzzeichen P
    Zahnungsart Kunststoff
    Zahnungsfeinheitsgrad fein
    Schneidstoff HM
    Stirnflächenausprägung Zweischneidenstirnverzahnung
    Kopf-⌀ 6 mm
    Kopflänge 25 mm
    Gesamtlänge 64 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 547330 AS0625
    EAN / GTIN 4045197973177
    Herstellernummer 547330 AS0625

    Anwendertabelle

    Kunststoff, GFK
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneidengeometrie ideal für harte CFK/GFK mit Faseranteil > 40 %.
    Die spezielle Zahngeometrie sorgt für reduzierte Schnittkräfte und vermeidet Faserausfransungen. Form Zylinder (ZYA).

    Verwendung:

    Besäumen, Umrissfräsen und Entgraten von (v. a. faserverstärkten) Kunststoffen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb