Frässtift R1315

Artikel-Nr.: 541000 R1315
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z3
Zahnung Kurzzeichen Z3
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schneidstoff HM
Form R1315
Formbeschreibung Entgrat
Kopf-⌀ 13 mm
Kopflänge 15 mm
Gesamtlänge 55 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Radius 10 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 541000 R1315
EAN / GTIN 4045197156273
Herstellernummer 541000 R1315

Beschreibung

Ausführung:

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
Entgratfrässtift (außen) mit Radius zur Kantenverrundung.
Sonderform Entgrat (R), außen.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min‑1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb