{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z9 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | |
Schneidstoff | HM | |
Form | L1230 | |
Formbeschreibung | Rundkegel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540709 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197522559 | |
Herstellernummer | 540709 L1230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Frässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: L1230
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 56.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 52.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundkegel | Rundkegel |
Gesamtlänge | 70 mm | 70 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 30 mm | 30 mm |