{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D1614 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 14 mm | |
Gesamtlänge | 54 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540400 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197155450 | |
Herstellernummer | 540400 D1614 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z5 − fein D1614
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 41.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 41.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 45.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 40.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 54 | 54 | 54 | 54 |
Kopf-⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 14 | 14 | 14 | 14 |